詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510ZD-4

品名 : 55-60mm ベアリング挿入工具セット

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 FT-P
商品名 シマツール(simatool) <セット内容> ・インパクトスリーブ×1種類
・インパクトリング×6種類
・アダプターリング
適用ベアリング 内径:55~60mm、外径:90~130mm ケースサイズ 340×280×80mm
総重量 3.7kg
プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。
付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1Aの内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。
5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング
内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
追加説明
カタログ価格

82,000 (税抜)/ 90,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 20:05現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0332ページ

代替品

EA510ZD-4A
  • 品番

    EA510ZD-4A

  • コメント

    仕様変更なし

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top