詳細表示

このページのURL:

品番 : EA512-1

品名 : 19-35mm ベアリングプーラー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABU-1935
ベアリング適合サイズ 外径φ19~35mm
内径φ7mm以上
重量 210g
小型ベアリングの引抜き作業に
特にアーマチュアベアリングの引抜きに有効です。
爪は自動的に喰い込む力が増す機構で、ベアリングを確実に抜き取ります。
追加説明
カタログ価格

15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 22:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0324ページ
バリエーション一覧
EA512-1 19-35mm ベアリングプーラー
EA512-2 32-62mm ベアリングプーラー
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top