品番 : EA512-2
品名 : 32-62mm ベアリングプーラー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABU-3262 |
|---|---|---|---|
| ベアリング適合サイズ | 外径φ32~62mm 内径φ10mm以上 (No.6201~6305) |
重量 | 890g |
| 軽自動車~大型車に適用 | |||
| 爪は自動的に喰い込む力が増す機構で、ベアリングを確実に抜き取ります。 | |||
| クロー先端が薄く、狭い隙間もOK。 | |||
| 隙間の狭い場合は、クローの背部をバイスで挟んで使用できます。 | |||
| 隙間の広い場合は、共回り防止に、ハンガー部にモンキレンチなどで回り止めできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA512-1 19-35mm ベアリングプーラー |
| EA512-2 32-62mm ベアリングプーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
