詳細表示

このページのURL:

品番 : EA512A-1

品名 : 30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 225-1
最大直径(mm) 50 アーム深さ(mm) 25
重量(kg) 1.1
ドイツ鋼製
バネ機構により締め込む程、爪が食い込んでいきます。
プーラー型(外掛け)
能力(外抜き;mm) 30-50
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0324ページ
バリエーション一覧
EA512A-1 30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
EA512A-2 50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
EA512A-3 70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
ウェブカタログ画像
※写真はEA512A-2です。
  • ※写真はEA512A-2です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top