品番 : EA512A-3
品名 : 70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 225-3 |
|---|---|---|---|
| 最大直径(mm) | 90 | アーム深さ(mm) | 30 |
| 重量(kg) | 1.2 | ||
| ドイツ鋼製 | |||
| バネ機構により締め込む程、爪が食い込んでいきます。 | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| 能力(外抜き;mm) | 70-90 | ||
| 自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA512A-1 30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) |
| EA512A-2 50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) |
| EA512A-3 70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) |
