詳細表示

このページのURL:

品番 : EA512D

品名 : ベアリングプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 204-02
最大直径 90mm アーム深さ 100mm
爪サイズ 爪厚(A):3mm
爪幅(B):24mm
爪先端の長さ(C):9mm
爪の長さ(D):20mm
センターボルトヘッドサイズ 22mm
引張強度 4t 重量 1.99kg
ボールベアリングやベアリングレースの引き抜きに
ドイツ鋼製
プーラー型(外掛け)
爪が特別に鋭く設計されています。
サイドクランプでしっかりアームを固定するため、すべりません。
サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください。
追加説明
カタログ価格

44,500 円(税抜)/ 48,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0324ページ
バリエーション一覧
EA512B ベアリングプーラー
EA512D ベアリングプーラー
ウェブカタログ画像
  • ボールベアリングやベアリングレースの引き抜きに
  • サイドクランプでしっかりアームを固定するため、すべりません。
  • 爪サイズ\nA:3㎜  B:24㎜\nC:9㎜  D:20㎜

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top