詳細表示

このページのURL:

品番 : EA512B

品名 : ベアリングプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 204-0
最大直径 50mm アーム深さ 70mm
重量 0.65kg 引張強度 1t
サイドクランプでしっかりアームを固定するため、すべりません。
ドイツ鋼製
ボールベアリングやベアリングレースの引き抜きに
プーラー型(外掛け)
爪サイズ 爪厚(A):2.5mm、爪幅(B):18mm、爪先端の長さ(C):10mm、爪の長さ(D):20mm
爪が特別に鋭く設計されています。
サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 04:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0324ページ
バリエーション一覧
EA512B ベアリングプーラー
EA512D ベアリングプーラー
ウェブカタログ画像
  • 爪サイズ

資料

サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top