品番 : EA513MC-1
品名 : 10mm マイクロプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 140-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | メーター針の引き抜きに | アーム深さ | 10mm |
| 最大直径 | 10mm | フォーク部開き | 2.5mm |
| 先端径 | 0.9mm、1.3mm、1.8mm | 材質 | ドイツ鋼 |
| 重量 | 30g | ||
| 扱いやすいコンパクトな形状で、狭いスペースで正確に作業できます。 | |||
| 狭い場所やアクセスしにくい場所に適した細いグリップジョー | |||
| スピンドル先端はマグネットクローズによって簡単に交換できます。 | |||
| Tグリップの一体型フリーモーションピンにより、狭いスペースでスピンドルを片手で快適に締め付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,720 円(税抜)/ 8,492 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0667ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA513MC-1 10mm マイクロプーラー |
| EA513MC-2 15mm マイクロプーラー |
| EA513MC-3 18mm マイクロプーラー |
