詳細表示

このページのURL:

品番 : EA513MC-3

品名 : 18mm マイクロプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 140-3
用途 メーター針の引き抜きに アーム深さ 18mm
最大直径 18mm フォーク部開き 5.5mm
先端径 0.9mm、1.3mm、1.8mm、2.0mm、3.0mm 材質 ドイツ鋼
重量 45g
扱いやすいコンパクトな形状で、狭いスペースで正確に作業できます。
狭い場所やアクセスしにくい場所に適した細いグリップジョー
スピンドル先端はマグネットクローズによって簡単に交換できます。
Tグリップの一体型フリーモーションピンにより、狭いスペースでスピンドルを片手で快適に締め付けることができます。
追加説明
カタログ価格

7,720 円(税抜)/ 8,492 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0667ページ
バリエーション一覧
EA513MC-1 10mm マイクロプーラー
EA513MC-2 15mm マイクロプーラー
EA513MC-3 18mm マイクロプーラー
モデルチェンジ品画像
※先端5本付き
  • ※先端5本付き
  • ※画像は旧モデルです
  • X:50mm  Z:40mm  A:18mm\nCmin:5.5mm  Cmax:18mm

資料

カタログ
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top