品番 : EA514AC-19
品名 : 3-19mm ホースピンチオフツール
ハンドルを握り込むとしっかりホールドします
仕様
適合ホース径 | 3~19mm | 全長 | 150mm |
---|---|---|---|
車のメンテナンス時にホースの流れを止めるのに役立ちます。 | |||
片手で握り込むとストップします。開く時は両手で持ち引っ張ること。 | |||
クッションハンドルグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/08 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0314ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA514AC-19 3-19mm ホースピンチオフツール |
EA514AC-32 3-32mm ホースピンチオフツール |
EA514AC-63 3-63mm ホースピンチオフツール |