詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514AC-63

品名 : 3-63mm ホースピンチオフツール

ハンドルを握り込むとしっかりホールドします

仕様

適合ホース径 3~63mm 全長 350mm
車のメンテナンス時にホースの流れを止めるのに役立ちます。
片手で握り込むとストップします。開く時は両手で持ち引っ張ること。
クッションハンドルグリップ
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/08 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0309ページ

代替品

EA514AM-13
  • 品番

    EA514AM-13

  • コメント

    違い:メーカー・全長等

バリエーション一覧
EA514AC-19 3-19mm ホースピンチオフツール
EA514AC-32 3-32mm ホースピンチオフツール
EA514AC-63 3-63mm ホースピンチオフツール
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top