品番 : EA514AL-1
品名 : φ19mm ピンチオフプライヤー
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PSA34 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 140 | 適用ホース外径 | φ19mm(最大) |
重量(g) | 75 | ||
自動車のホース類の閉塞作業に | |||
グリップを開くだけで保持を開放します | |||
無段階自動ロック機構を採用、対象物を挟み、握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業ができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/06 15:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0314ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA514AL-1 φ19mm ピンチオフプライヤー |
EA514AL-2 φ41mm ピンチオフプライヤー |
拡大