詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514AL-2

品名 : φ41mm ピンチオフプライヤー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PSA57
全長(mm) 233 適用ホース外径 φ41mm(最大)
重量(g) 340
自動車のホース類の閉塞作業に
グリップを開くだけで保持を開放します
無段階自動ロック機構を採用、対象物を挟み、握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業ができます
追加説明
カタログ価格

6,660 (税抜)/ 7,326 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 12:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0309ページ

代替品

EA514AM-12
  • 品番

    EA514AM-12

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA514AL-1 φ19mm ピンチオフプライヤー
EA514AL-2 φ41mm ピンチオフプライヤー
ウェブカタログ画像
画像はEA514AL-1です
  • 画像はEA514AL-1です
  • 画像はEA514AL-1です
  • 画像はEA514AL-1です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top