品番 : EA514BD-14
品名 : 10mm&14mm ねじ修正ツール(スパークプラグ用)
プラグのねじに付着したカーボンなどを取り除き、ねじ山を修正できます
仕様
| プラグのねじに付着したカーボンなどを取り除き、ねじ山を修正できます。 | |||
| ソケットはディープソケットをご使用下さい。 | |||
| 適合ねじ | 10・14mm | 適応ソケット | 5/8”(15.9mm) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65mm | 重量 | 80g |
| 材質 | スチール | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BD-14 10mm&14mm ねじ修正ツール(スパークプラグ用) |
| EA514BD-18 14mm&18mm ねじ修正ツール(スパークプラグ用) |
