詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BD-18

品名 : 14mm&18mm ねじ修正ツール(スパークプラグ用)

プラグのねじに付着したカーボンなどを取り除き、ねじ山を修正できます

仕様

プラグのねじに付着したカーボンなどを取り除き、ねじ山を修正できます。
ソケットはディープソケットをご使用下さい。
適合ねじ 14・18mm 適応ソケット 13/16”(20.6mm)
全長 75mm 重量 140g
材質 スチール
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0306ページ
バリエーション一覧
EA514BD-14 10mm&14mm ねじ修正ツール(スパークプラグ用)
EA514BD-18 14mm&18mm ねじ修正ツール(スパークプラグ用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top