品番 : EA514BG-101
品名 : 1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3502 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺 | 10、12mm |
| 全長 | 190、200㎜ | 重量 | 1.3kg |
| 12ポイント | |||
| エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチセット | |||
| ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA514BG-106 : 1/2"DR/10mm ヘッドボルトソケット |
| セット商品 | EA514BG-107 : 1/2"DR/12mm ヘッドボルトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
