品番 : EA514BG-106
品名 : 1/2"DR/10mm ヘッドボルトソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B350-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺 | 10㎜ |
| 全長 | 190㎜ | 重量 | 600g |
| 12ポイント | |||
| エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチ | |||
| ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BG-106 1/2"DR/10mm ヘッドボルトソケット |
| EA514BG-107 1/2"DR/12mm ヘッドボルトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
