詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BG-107

品名 : 1/2"DR/12mm ヘッドボルトソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B350-12
差込角 1/2”(12.7㎜) 対辺 12mm
全長 200mm 重量 700g
12ポイント
エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチ
ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA514BG-106 1/2"DR/10mm ヘッドボルトソケット
EA514BG-107 1/2"DR/12mm ヘッドボルトソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top