品番 : EA514BG-116
品名 : 3/4"DR/14mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABP6-14WP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05㎜) | 対辺 | 14㎜ |
| 全長 | 140㎜ | 重量 | 400g |
| 12ポイント | |||
| エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具 | |||
| いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。 | |||
| インパクトレンチ対応 | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BG-116 3/4"DR/14mm ヘッドボルト・フライホイルソケット |
| EA514BG-117 3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット |
| EA514BG-118 3/4"DR/19mm ヘッドボルト・フライホイルソケット |
| EA514BG-119 3/4"DR/22mm ヘッドボルト・フライホイルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
