詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BG-119

品名 : 3/4"DR/22mm ヘッドボルト・フライホイルソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABP6-22WP
差込角 3/4”(19.05㎜) 対辺 22㎜
全長 120㎜ 重量 650g
12ポイント
エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具
いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
インパクトレンチ対応
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA514BG-116 3/4"DR/14mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
EA514BG-117 3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
EA514BG-118 3/4"DR/19mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
EA514BG-119 3/4"DR/22mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
ウェブカタログ画像
  • ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システムを採用
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top