詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BG-25

品名 : 25MPa/ 75mm 高圧用油圧計

仕様

メーカー 東洋テック 型番 CT-2H
ゲージ径 75mm 測定範囲 25MPa
最小目盛 0.5MPa 全長 1540mm
ホース長 約1.4m 付属品 ニップルR1/8”・R1/4”・R3/8”(高圧用)(各1個)
総重量 910g
作業車、建設機械、各種工作機械等の高圧部の測定に
追加説明
カタログ価格

63,200 (税抜)/ 69,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/27 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0304ページ
バリエーション一覧
EA514BG-25 25MPa/ 75mm 高圧用油圧計
EA514BG-35 35MPa/100mm 高圧用油圧計
EA514BG-50 50MPa/100mm 高圧用油圧計
EA514BG-75 70MPa/100mm 高圧用油圧計
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top