品番 : EA514BG-50
品名 : 50MPa/100mm 高圧用油圧計
仕様
| メーカー | 東洋テック | 型番 | CT-5H |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 100mm | 測定範囲 | 50MPa |
| 最小目盛 | 1MPa | 付属品 | ニップルR1/8”・R1/4”・R3/8”(高圧用)(各1個) |
| 全長 | 1580mm | ホース長 | 約1.4m |
| 総重量 | 1045g | ||
| 作業車、建設機械、各種工作機械等の高圧部の測定に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,000 円(税抜)/ 81,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/27 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BG-25 25MPa/ 75mm 高圧用油圧計 |
| EA514BG-35 35MPa/100mm 高圧用油圧計 |
| EA514BG-50 50MPa/100mm 高圧用油圧計 |
| EA514BG-75 70MPa/100mm 高圧用油圧計 |
