品番 : EA514BJ
品名 : シリンダーホーン(ディスクブレーキ)
ディスクブレーキシリンダー内にこびり付いたスケールや不純物の除去に
仕様
| 能力 | 38~79mm | 粒度 | #320 |
|---|---|---|---|
| 砥石長 | 25mm | 軸径 | 7mm |
| 全長 | 220mm | 本体材質 | スチール |
| 砥石材質 | 酸化アルミニウム | ||
| アルミ、鋳物シリンダー兼用 | |||
| 研磨圧力調整可能 | |||
| 調整ナットにより砥石の広がり幅が調整できます。電動ドリル等を利用してください。 | |||
| (砥石の交換の仕方) ①砥石はストーンアームにピンでかしめ、とめられていますのでピンの頭をヤスリで掏り取ってピンを引き抜いてください。 ②新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BJ シリンダーホーン(ディスクブレーキ) |
| EA514BJ-1 砥石セット(3個組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA514BJ-1 : 砥石セット(3個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
