品番 : EA514BJ-1
品名 : 砥石セット(3個組)
仕様
| 粒度 | #320 | 全長 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 砥石材質 | 酸化アルミニウム | 入数 | 3個 |
| 付属品 | 割ピン(3個) | ||
| EA514BJ用替砥石セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BJ シリンダーホーン(ディスクブレーキ) |
| EA514BJ-1 砥石セット(3個組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA514BJ : シリンダーホーン(ディスクブレーキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
砥石×3、割りピン×3
