品番 : EA514BW
品名 : シリンダーポリッシャーセット(ディスクブレーキ)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ACP6 |
|---|---|---|---|
| アルミ合金シリンダー用 | φ16・φ24・φ32mm | 鋳物シリンダー用 | φ16・φ24・φ32mm |
| 全長 | 約175mm | フレキシブルシャフト | シャンク径:6mm |
| ブラシ材質 | ナイロン(研磨材含) | 付属品 | アルミ製スタンド |
| シリンダ内の清掃に | |||
| アルミ合金シリンダ用3本、鋳物シリンダ用3本のセット | |||
| ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、きれいに磨く事が出来ます。 | |||
| フレキシブルシャフトにより作業性を高めました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
