品番 : EA514BW-113
品名 : φ13x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
仕様
| 用途 | 各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に | ブラシサイズ | φ13×60mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | シリコンカーバイド | 全長 | 200mm |
| 六角軸 | 1/4”(6.35mm) | 粒度 | #180 |
| 砥石範囲 | 60mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 110 (2026/05/26 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA514BW-116です。
