詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BW-116

品名 : φ16x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)

仕様

用途 各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に ブラシサイズ φ16×60mm
ブラシ材質 シリコンカーバイド 全長 200mm
六角軸 1/4”(6.35mm) 粒度 #180
砥石範囲 60mm
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/02/08 19:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0316ページ
バリエーション一覧
EA514BW-110 φ10x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
EA514BW-113 φ13x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
EA514BW-116 φ16x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
EA514BW-120 φ20x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
EA514BW-125 φ25x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
EA514BW-130 φ30x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
EA514BW-141 φ41x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top