詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BW-150

品名 : 44mm ハブ・スタッドクリーナー

仕様

最大回転数 12000rpm パッド径 44mm
パッド長 4.8mm 最大スタッド長 63.5mm
全長 79mm 使用工具 1/2”インパクトレンチ(エア式または電動式)
タイヤリム、ホイールスタッド、ブレーキドラムに付着した錆、腐食、その他の汚れを簡単に除去します。
ハブ表面とホイールスタッドの両方を一度に清掃できます。
追加説明
カタログ価格

18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA514BW-150 44mm ハブ・スタッドクリーナー
EA514BW-151 62mm ハブ・スタッドクリーナー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top