品番 : EA514BW-151
品名 : 62mm ハブ・スタッドクリーナー
仕様
| 最大回転数 | 12000rpm | パッド径 | 62mm |
|---|---|---|---|
| パッド長 | 4.8mm | 最大スタッド長 | 146mm |
| 全長 | 130mm | 使用工具 | 1/2”インパクトレンチ(エア式または電動式) |
| タイヤリム、ホイールスタッド、ブレーキドラムに付着した錆、腐食、その他の汚れを簡単に除去します。 | |||
| ハブ表面とホイールスタッドの両方を一度に清掃できます。 | |||
| 大型トラック向け。3/4インチおよび22mmのスタッドサイズに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BW-150 44mm ハブ・スタッドクリーナー |
| EA514BW-151 62mm ハブ・スタッドクリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
