詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514CA-12

品名 : φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール

仕様

メーカー エンジニア 型番 PAS-31
用途 接続端子の取り外しに 全長 62㎜
先端外径 φ2.7mm 先端内径 φ2.1㎜
先端長さ 21mm 重量 20g
適合品 【モレックス】1625シリーズ:ソケット用
【JST】MLシリーズ/ELシリーズ:ピン用・ソケット用
材質 ステンレス
セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
バネ付き
※本製品は汎用工具です。端子によっては外せない場合があります。
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/15 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0281ページ
バリエーション一覧
EA514CA-11 φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール
EA514CA-12 φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール
EA514CA-13 φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール
EA514CA-15 φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール
EA514CA-14 φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top