品番 : EA514CA-14
品名 : φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PAS-34 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 接続端子の取り外しに | 全長 | 62㎜ |
| 先端外径 | φ3.2mm | 先端内径 | φ2.7㎜ |
| 先端長さ | 21mm | 重量 | 20g |
| 適合品 | 【モレックス】1545シリーズ:ソケット用 【AMP】ユニバーサル・メイテン・ロック:ピン用・ソケット用 【AMP】コマーシャル・メイテン・ロック:ソケット用 |
材質 | ステンレス |
| セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。 | |||
| バネ付き | |||
| ※本製品は汎用工具です。端子によっては外せない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/27 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514CA-11 φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-12 φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-13 φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-15 φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-14 φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

