品番 : EA519AG-12
品名 : 762mm バール(スクレーパー付)
仕様
| 全長(mm) | 762 | 重量(g) | 1760 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハイカーボンスチール | サイズ | a:11mm、b:25mm、c:34mm |
| サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。 | |||
| 木材への損傷を最小限に抑えながら硬い木材から釘を抜いたり、こじ開けたり、取り除いたりする解体に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AG-11 609mm バール(スクレーパー付) |
| EA519AG-12 762mm バール(スクレーパー付) |
| EA519AG-13 914mm バール(スクレーパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
