詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AG-13

品名 : 914mm バール(スクレーパー付)

仕様

全長(mm) 914 重量(g) 2440
材質 ハイカーボンスチール サイズ a:11mm、b:25mm、c:34mm
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
木材への損傷を最小限に抑えながら硬い木材から釘を抜いたり、こじ開けたり、取り除いたりする解体に最適
追加説明
カタログ価格

7,930 (税抜)/ 8,723 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/20 00:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0119ページ
バリエーション一覧
EA519AG-11 609mm バール(スクレーパー付)
EA519AG-12 762mm バール(スクレーパー付)
EA519AG-13 914mm バール(スクレーパー付)
ウェブカタログ画像
  • a:11mm、b:25mm、c:34mm\n

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top