詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AH-6

品名 : 15x 304mm プライバー

仕様

全長 304mm 先端幅 19mm
軸径 15mm 重量 0.52kg
スチール製
追加説明
カタログ価格

4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0337ページ
バリエーション一覧
EA519AH-6 15x 304mm プライバー
EA519AH-7 15x 457mm プライバー
ウェブカタログ画像
※この画像はEA519AH-7です。
  • ※この画像はEA519AH-7です。
  • ※この画像はEA519AH-7です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top