品番 : EA519AH-7
品名 : 15x 457mm プライバー
仕様
| 全長 | 457mm | 先端幅 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 15mm | 重量 | 0.87kg |
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AH-6 15x 304mm プライバー |
| EA519AH-7 15x 457mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
