詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AJ-2

品名 : 16x 410mm プライバー

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

ハイカーボンスチール製
全長 410mm 先端幅 23mm
六角軸 16mm 重量 0.55kg
ロックウェル硬さ 43~47
追加説明
カタログ価格

5,160 (税抜)/ 5,676 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/27 07:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0336ページ
バリエーション一覧
EA519AJ-1 13x 360mm プライバー
EA519AJ-2 16x 410mm プライバー
EA519AJ-3 19x 510mm プライバー
EA519AJ-4 19x 610mm プライバー
EA519AJ-5 19x 965mm プライバー
EA519AJ-6 22x1067mm プライバー
EA519AJ-7 25x1524mm プライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top