品番 : EA519AJ-3
品名 : 19x 510mm プライバー
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| ハイカーボンスチール製 | |||
| 全長 | 510mm | 先端幅 | 23mm |
|---|---|---|---|
| 六角軸 | 19mm | 重量 | 1.0kg |
| ロックウェル硬さ | 43~47 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AJ-1 13x 360mm プライバー |
| EA519AJ-2 16x 410mm プライバー |
| EA519AJ-3 19x 510mm プライバー |
| EA519AJ-4 19x 610mm プライバー |
| EA519AJ-5 19x 965mm プライバー |
| EA519AJ-6 22x1067mm プライバー |
| EA519AJ-7 25x1524mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
