品番 : EA519AL-11
品名 : 12x 355mm ピンチバー
仕様
| 全長 | 355mm | 先端幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 12mm | 重量 | 0.32kg |
| 材質 | ハイカーボンスチール製 | ||
| 耐久性のあるショットブラスト仕上げ | |||
| 金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AL-11 12x 355mm ピンチバー |
| EA519AL-12 15x 406mm ピンチバー |
| EA519AL-13 19x 508mm ピンチバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA519AL-12です。
