詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AL-12

品名 : 15x 406mm ピンチバー

仕様

全長 406 先端幅 約19mm
軸径 15 重量 0.54kg
材質 ハイカーボンスチール製
耐久性のあるショットブラスト仕上げ
金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています
追加説明
カタログ価格

4,820 (税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 16:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0336ページ
バリエーション一覧
EA519AL-11 12x 355mm ピンチバー
EA519AL-12 15x 406mm ピンチバー
EA519AL-13 19x 508mm ピンチバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top