詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AM-2

品名 : 9.5x430mm 貫通柄プライバー(カーブ)

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

ハンマーヘッドの為叩けます。
ゴム製グリップ
材質 スチール(黒色酸化) 全長 430mm
先端幅 16mm 四角軸 9.5mm
先端厚 3mm
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
追加説明
カタログ価格

5,540 (税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/19 14:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0337ページ
バリエーション一覧
EA519AM-0 9.5x250mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-1 9.5x300mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-2 9.5x430mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-3 13x 635mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-4 13x 790mm 貫通柄プライバー(カーブ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top