品番 : EA519AM-3
品名 : 13x 635mm 貫通柄プライバー(カーブ)
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
仕様
| ハンマーヘッドの為叩けます。 | |||
| ゴム製グリップ | |||
| 材質 | スチール(黒色酸化) | 全長 | 635mm |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 19mm | 四角軸 | 13mm |
| 先端厚 | 5mm | ||
| ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/07/07 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AM-0 9.5x250mm 貫通柄プライバー(カーブ) |
| EA519AM-1 9.5x300mm 貫通柄プライバー(カーブ) |
| EA519AM-2 9.5x430mm 貫通柄プライバー(カーブ) |
| EA519AM-3 13x 635mm 貫通柄プライバー(カーブ) |
| EA519AM-4 13x 790mm 貫通柄プライバー(カーブ) |
メイン画像
拡大
