品番 : EA519AM-31
品名 : 9.5x 304mm 貫通柄プライバー(ストレート)
仕様
| 全長 | 300mm | 先端幅 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 四角軸 | 9.5mm | 重量 | 0.3kg |
| 材質 | 熱処理鋼(黒色酸化) | ||
| 貫通柄 | |||
| 力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付ゴム製グリップ | |||
| ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AM-31 9.5x 304mm 貫通柄プライバー(ストレート) |
| EA519AM-32 9.5x 431mm 貫通柄プライバー(ストレート) |
| EA519AM-33 12.7x635mm 貫通柄プライバー(ストレート) |
| EA519AM-34 12.7x790mm 貫通柄プライバー(ストレート) |
ウェブカタログ画像
拡大
