詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AM-34

品名 : 12.7x790mm 貫通柄プライバー(ストレート)

仕様

全長 790mm 先端幅 19mm
四角軸 12.7mm 重量 1.11kg
材質 熱処理鋼(黒色酸化)
貫通柄
力を加えやすく握りやすいハンマーヘッド付ゴム製グリップ
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
追加説明
カタログ価格

9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0337ページ
バリエーション一覧
EA519AM-31 9.5x 304mm 貫通柄プライバー(ストレート)
EA519AM-32 9.5x 431mm 貫通柄プライバー(ストレート)
EA519AM-33 12.7x635mm 貫通柄プライバー(ストレート)
EA519AM-34 12.7x790mm 貫通柄プライバー(ストレート)
ウェブカタログ画像
画像はEA519AM-33です。
  • 画像はEA519AM-33です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top