品番 : EA519AR-112A
品名 : 1200mm ワーキングバー
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 211725 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1200mm | 先端幅 | 47mm |
| 軸径 | 25mm | 重量 | 5.0kg |
| 材質 | スチール | ||
| テコや荷物をこじる作業に。 | |||
| テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。 | |||
| 炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/23 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AR-112A 1200mm ワーキングバー |
| EA519AR-115A 1500mm ワーキングバー |
| EA519AR-118A 1800mm ワーキングバー |
ウェブカタログ画像
拡大
