詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AR-118A

品名 : 1800mm ワーキングバー

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ

仕様

メーカー 浅香工業 型番 211770
全長 1800mm 先端幅 47mm
軸径 25mm 重量 7.0kg
材質 スチール
テコや荷物をこじる作業に。
テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。
炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/23 16:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0338ページ
バリエーション一覧
EA519AR-112A 1200mm ワーキングバー
EA519AR-115A 1500mm ワーキングバー
EA519AR-118A 1800mm ワーキングバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top