品番 : EA519AS-3
品名 : 600mm バール
仕様
| 全長(mm) | 600 | 重量(g) | 1980 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋳造鋼 | ||
| 石膏ボードの解体、木材フレームの解体、床板の引き上げに | |||
| 大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています | |||
| 熱処理された頑丈な鍛造鋼で作られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/07 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AS-1 355mm バール |
| EA519AS-2 450mm バール |
| EA519AS-3 600mm バール |
| EA519AS-4 760mm バール |
| EA519AS-5 910mm バール |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です


