品番 : EA519AS-5
品名 : 910mm バール
仕様
| 全長(mm) | 910 | 重量(g) | 2895 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | a:8mm b:6mm ①:41㎜ ②:34㎜ |
材質 | 鋳造鋼 |
| 大型木造構造物の解体やコンクリートや金属構造物の解体に最適です。 | |||
| 大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています | |||
| 熱処理された頑丈な鍛造鋼で作られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/13 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AS-1 355mm バール |
| EA519AS-2 450mm バール |
| EA519AS-3 600mm バール |
| EA519AS-4 760mm バール |
| EA519AS-5 910mm バール |
ウェブカタログ画像
拡大
