品番 : EA519AX-60
品名 : 600mm ワーキングバー
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-23 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 600mm | 軸径 | 22mm |
| 先端幅 | 45mm | 先端角度 | 約7° |
| 重量 | 1.1kg | 材質 | 機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ) |
| 完全焼入れパイプを使用し、軽くて曲がりにくく、パイプとの接合部は強力かしめた後、さらに溶接で丈夫です。 | |||
| 鉄骨工事の穴あわせ・壁材の剥がしなど広範囲な作業に対応しています。 | |||
| 先端部はワイド幅のスクレーパーです。 | |||
| ゴムグリップや安全ロープ用の穴付きで高所でも安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/23 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AX-60 600mm ワーキングバー |
| EA519AX-80 800mm ワーキングバー |
| EA519AX-100 1000mm ワーキングバー |
ウェブカタログ画像
拡大
