詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AX-80

品名 : 800mm ワーキングバー

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-23
全長 800mm 軸径 22mm
先端幅 45mm 先端角度 約7°
重量 1.4kg 材質 機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)
完全焼入れパイプを使用し、軽くて曲がりにくく、パイプとの接合部は強力かしめた後、さらに溶接で丈夫です。
鉄骨工事の穴あわせ・壁材の剥がしなど広範囲な作業に対応しています。
先端部はワイド幅のスクレーパーです。
ゴムグリップや安全ロープ用の穴付きで高所でも安全です。
追加説明
カタログ価格

7,050 (税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0338ページ
バリエーション一覧
EA519AX-60 600mm ワーキングバー
EA519AX-80 800mm ワーキングバー
EA519AX-100 1000mm ワーキングバー
ウェブカタログ画像
  • 用途

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top