品番 : EA519CG-2
品名 : 610x17.5mm タイヤレバー(ストレート型)
素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
仕様
| 用途 | タイヤの取り付け、取り外し用 | 先端 | ストレート |
|---|---|---|---|
| 全長 | 610mm | 先幅 | 38mm |
| 軸径 | 17.5mm | 重量 | 1.1kg |
| 材質 | 鍛造鉄 | ||
| オートバイ、ATV、乗用車、小型トラック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CG-1 460x17.5mm タイヤレバー(ストレート型) |
| EA519CG-2 610x17.5mm タイヤレバー(ストレート型) |
| EA519CG-3 760x22.0mm タイヤレバー(ストレート型) |
ウェブカタログ画像
拡大
